SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMR5912 INTER.SIC.MAGN. 2CONT+LED - XCSDMR5912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Betätigung - Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Länge des Sensors - 38.5 mm
Durchmesser des Sensors - 30 mm
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Packung
1 ST
EAN
3389110971828
Artikelnummer
SNRXCSDMR5912
Herstellernummer
XCSDMR5912
Hersteller
SNR
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Länge des Sensors:
38.5 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
sonstige