SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSE5312 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSE5312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Zuhaltekraft - 2000 N
Mit Fluchtentriegelung - nein
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Packung
1 ST
EAN
3389110719574
Artikelnummer
SNRXCSE5312
Herstellernummer
XCSE5312
Hersteller
SNR
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
2000 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
98 mm
Höhe des Sensors:
146 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Schutzart (IP):
IP67


