Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSE73117 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSE73117

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 2000 N

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110708769

Artikelnummer

SNRXCSE73117

Herstellernummer

XCSE73117

Hersteller

SNR

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

2000 N

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

98 mm

Höhe des Sensors:

113 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

XCSE-Sicherheits Positionsschalter Metall gekapselt, 2 Öffner und 1 Schließer, gestuft schaltend 2 Leitungseinführungen.