SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSE8511 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSE8511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 98 mm
Höhe des Sensors - 44 mm
Länge des Sensors - 146 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V - 0.55 A
Packung
1 ST
EAN
3389110719932
Artikelnummer
SNRXCSE8511
Herstellernummer
XCSE8511
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
98 mm
Höhe des Sensors:
44 mm
Länge des Sensors:
146 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Schutzart (IP):
IP67