Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSLE2525312 XCS SLIM METAL 2NC 2NO M20 24V A - XCSLE2525312

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSLE2525312 XCS SLIM METAL 2NC 2NO M20 24V A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 20 N

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489413637

Artikelnummer

SNRXCSLE2525312

Herstellernummer

XCSLE2525312

Hersteller

SNR

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

20 N

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

44 mm

Höhe des Sensors:

205 mm

Länge des Sensors:

51 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.75 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza in plastica XCSLE - 2NC+2NO - 3 entrate sfruttate - M20 - 24 V. Forma: Sottile. Materiale: Plastica. Tipo di contatti e composizione: 1 NC + 1 NO. Tipo di contatti del solenoide e composizione: 1 NC + 1 NO. Luce di segnalazione: 1 LED arancione (attuatore ritirato) 1 LED verde (attuatore inserito e bloccato).