SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSM3902L10 FINECORSA SIC CAVO1M - XCSM3902L10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Zuhaltekraft - 0 N
Mit Fluchtentriegelung - nein
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Packung
1 ST
EAN
3389119047012
Artikelnummer
SNRXCSM3902L10
Herstellernummer
XCSM3902L10
Hersteller
SNR
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
0 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
250...250 V
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
70 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.1 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP68


