SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSM3902L2 FINECORSA SIC CAVO2M - XCSM3902L2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 16 mm
Länge des Sensors - 70.4 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch - nein
Packung
1 ST
EAN
3389110243802
Artikelnummer
SNRXCSM3902L2
Herstellernummer
XCSM3902L2
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
16 mm
Länge des Sensors:
70.4 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
sonstige


