Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSM3902L5 FINECORSASIC CAVO5M - XCSM3902L5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSM3902L5 FINECORSASIC CAVO5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 16 mm

  • Länge des Sensors - 70.4 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Ausgang elektronisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110244076

Artikelnummer

SNRXCSM3902L5

Herstellernummer

XCSM3902L5

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

16 mm

Länge des Sensors:

70.4 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Sicherheits-Positionsschalter Metall. XCSM-Sicherheits-Positionsschalter, Met.-Rollenstößel, 2 Ö + 1 S, 5 m Kabel. Umsetzbarer Antriebskopf, Schutzart IP 67, 1 Leitungseinführung M16 x 1,5,Hilfsschalter Ö + Ö + S, zwangsöffnend. Ohne Sprungfunktion, Abmessungen Schaltkörper 30 x 30 x 87,5 bzw. 96,3 mm. Zulassung UL und CSA.