SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSM3910L1 FINECORSA SIC CAVO1M - XCSM3910L1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
3389110243758
Artikelnummer
SNRXCSM3910L1
Herstellernummer
XCSM3910L1
Hersteller
SNR
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.1 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP68


