Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSM3910L5 FINECORSASIC CAVO5M - XCSM3910L5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSM3910L5 FINECORSASIC CAVO5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110244069

Artikelnummer

SNRXCSM3910L5

Herstellernummer

XCSM3910L5

Hersteller

SNR

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

60 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP68

XCSM-Sicherheits Positionsschalter, Metall gekapselt, Metall-Kuppenstößel, 2 Öffner und 1 Schließer, 5m Kabel.