Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSM3916L5 FINECORSASIC CAVO5M - XCSM3916L5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSM3916L5 FINECORSASIC CAVO5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 94 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110244090

Artikelnummer

SNRXCSM3916L5

Herstellernummer

XCSM3916L5

Hersteller

SNR

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

94 mm

Länge des Sensors:

34 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP68

Finecorsa sic. XCSM, Metallo, Leva rotella, 2 NC+1 NO, Cavo 5m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di prodotto o componente: interruttore di limite di sicurezza - nome componente: XCSM - tipo di testa: testa orientabile - tecnologiadella protezione: copertura protettiva in plastica, fissata con viti di sicurezza presa a 5 lobi - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale - tipo di operatore: leva rotella in acciaio. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....