SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSMP70L2 INTER SIC CAVO 2M TRIPOLARE - XCSMP70L2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Zuhaltekraft - 8 N
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Breite des Sensors - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
3389110107180
Artikelnummer
SNRXCSMP70L2
Herstellernummer
XCSMP70L2
Hersteller
SNR
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
8 N
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
87 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0.75 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP67


