Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSMP70L5 INTER SIC CAVO 5M TRIPOLARE - XCSMP70L5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSMP70L5 INTER SIC CAVO 5M TRIPOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 8 N

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Breite des Sensors - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110107234

Artikelnummer

SNRXCSMP70L5

Herstellernummer

XCSMP70L5

Hersteller

SNR

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

8 N

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

87 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.75 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Sicherheits-Positionsschalter Kunststoff mit getrenntem Betätiger. XCSMP-Sicherheits-Positionsschalter Kunststoffgehäuse, Gestuft schaltend, 5 m Vorver. Hilfsschalter 1 Ö + 1 Ö + 1 S. Fester Antriebskopf, Schutzart IP 67, mit Anschlussleitung, Hilfsschalter zwangsöffnend gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. Abmessungen 15 x 30 x 87 mm.