Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSP3902P20 FINECORSA SIC PLAST. TRIPOLARE - XCSP3902P20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 34 mm

  • Höhe des Sensors - 65 mm

  • Länge des Sensors - 34.5 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110239010

Artikelnummer

SNRXCSP3902P20

Herstellernummer

XCSP3902P20

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

34 mm

Höhe des Sensors:

65 mm

Länge des Sensors:

34.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa sic., Plastica, pulsante rot.- 2NC+1NO, 1 ing. filettato M20x1,5. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di prodotto o componente: interruttore di limite di sicurezza - nome componente: XCSP - design: compatto - tipo di testa:testa a pulsante - tecnologia della protezione: copertura protettiva in plastica, fissata con viti di sicurezza presa a 5 lobi. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....