Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSPL551 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSPL551 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Durchmesser des Sensors - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 161 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110866308

Artikelnummer

SNRXCSPL551

Herstellernummer

XCSPL551

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

161 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Int. sic. plastica XCSPL, 1NC+1NO, Leva rotante, 1 ing. fil. Pg 11. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di prodotto o componente: guard switch - nome componente: XCSPL - tipo di testa: leva rotella della torretta - isolamento: a doppio isolamento - tipo di operatore: leva dritta - informazioni direzione operatore: centrata - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti) - capacità di serraggio connessioni: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² con o senza terminale cavo. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione,robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....