Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSPL781 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSPL781 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 161 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V - 0.55 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110866698

Artikelnummer

SNRXCSPL781

Herstellernummer

XCSPL781

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

161 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

XCSPL-Sicherheits Positionsschalter, 90° abgewinkelter Schwenkhebel- Mittig, 2 Öffner, Pg11 Anschluss.