SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSPR551 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A PERNO - XCSPR551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Ausführung des Betätigungselements - Hohlwelle
Zwangsöffnung - ja
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
3389110177060
Artikelnummer
SNRXCSPR551
Herstellernummer
XCSPR551
Hersteller
SNR
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Hohlwelle
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
96.25 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67


