SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSTA592 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSTA592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Breite des Sensors - 52 mm
Höhe des Sensors - 114.5 mm
Länge des Sensors - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
3389110786064
Artikelnummer
SNRXCSTA592
Herstellernummer
XCSTA592
Hersteller
SNR
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
114.5 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP67


