Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSTE7341 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSTE7341

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSTE7341 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 93.5 mm

  • Höhe des Sensors - 110 mm

  • Länge des Sensors - 33 mm

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110825275

Artikelnummer

SNRXCSTE7341

Herstellernummer

XCSTE7341

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

93.5 mm

Höhe des Sensors:

110 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Interblocco sic. plastica 2NC, Int. lenta, 2 ing. fil. Pg 11, 230 V. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSTE - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - tipo e composizione contatti: 2 NC - interblocco elettromagnetico: blocco su diseccitazione e sblocco su eccitazione del solenoide - diametro esterno cavo: 7...10 mm. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....