Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSTR751 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A PERNO - XCSTR751

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSTR751 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A PERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 20 N

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110177244

Artikelnummer

SNRXCSTR751

Herstellernummer

XCSTR751

Hersteller

SNR

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

20 N

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:

120...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:

125...250 V

Breite des Sensors:

52 mm

Höhe des Sensors:

117 mm

Länge des Sensors:

60 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza serie XCSTR - plastica - 2 NC + 1 NO - 2 entrate sfruttate Pg11. Materiale: Plastica. Tipo di contatti e composizione: 1 NC + 1 NC + 1 NO. Numero di poli: 3. Grado di protezione IP: IP 67 conforme alla norma IEC 60529.