Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSTR851 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A PERNO - XCSTR851

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSTR851 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A PERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 20 N

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Breite des Sensors - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110177886

Artikelnummer

SNRXCSTR851

Herstellernummer

XCSTR851

Hersteller

SNR

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

20 N

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Breite des Sensors:

52 mm

Höhe des Sensors:

117 mm

Länge des Sensors:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

XCSTR-Sicherheits Positionsschalter, Drehachse 30mm, 3 Öffner, Pg11 Anschluss.