SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSZ05 AZIONATORE A CHIAVISTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389110838985
Artikelnummer
SNRXCSZ05
Herstellernummer
XCSZ05
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Attuatore lucchettabile, Per int. di sicurezza in metallo. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di montaggio e fissaggio - tipo di accessori: attuatore - descrizione accessori: gancio per porte scorrevoli - accessori / destinazione elementi: protezione in metallo. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico.... Benefici: Una vasta gamma di prodotti compatti e robusti studiati per operare in ambienti pericolosi.... Applicazioni: Che cos'è un'atmosfera esplosiva?. Secondo la direttiva, per atmosfera esplosiva si intende la miscela di aria (a temperatura e pressione ambiente), e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri che, a seguito di un innesco, propaga all'insieme della miscela non bruciata la combustione....