Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2AC222 MANIPOLATORE 2 DIR. 2 NC/NO PER DIR. - XD2AC222

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2AC222 MANIPOLATORE 2 DIR. 2 NC/NO PER DIR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 68 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Verriegelung in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110348682

Artikelnummer

SNRXD2AC222

Herstellernummer

XD2AC222

Hersteller

SNR

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

68 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

30 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP40

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Manipolatore, Ø30, 2 direzioni, 2 C/O per direzione. gamma prodotto: Harmony XD2 - tipo di prodotto o componente: controller joystick completo - nome abbreviato: XD2 - diametro di montaggio: 30 mm.