SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2CC3030 MANIPOLATORE 2 DIR. 1 NC/NO PER DIR. - XD2CC3030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Joysticklänge - 80 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Verriegelung in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110317527
Artikelnummer
SNRXD2CC3030
Herstellernummer
XD2CC3030
Hersteller
SNR
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Joysticklänge:
80 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
30 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom


