Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2CC3333 MANIPOLATORE 4 DIR. 1 NC/NO PER DIR. - XD2CC3333

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2CC3333 MANIPOLATORE 4 DIR. 1 NC/NO PER DIR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Joysticklänge - 80 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110317541

Artikelnummer

SNRXD2CC3333

Herstellernummer

XD2CC3333

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

10 A

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Joysticklänge:

80 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

30 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

sonstige

Harmony XD2CC3333 è un manipolatore completo, diametro di montaggio 30 mm e 4 direzioni - 1 C/O per direzione. Fa parte della gamma di controller Harmony per applicazioni di sollevamento.