Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2CD3333 MANIPOLATORE 4 DIR. 1 NC/NO PER DIR. - XD2CD3333

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2CD3333 MANIPOLATORE 4 DIR. 1 NC/NO PER DIR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung - 1

  • Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110607192

Artikelnummer

SNRXD2CD3333

Herstellernummer

XD2CD3333

Hersteller

SNR

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

1

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Farbe Frontring:

Chrom

Manipolatore, Ø30, 4 direzioni, 1 C/O per direzione. gamma prodotto: Harmony XD2 - tipo di prodotto o componente: controller joystick completo - nome abbreviato: XD2 - diametro di montaggio: 30 mm.