Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2EC1111 MANIPOLATORE - XD2EC1111

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2EC1111 MANIPOLATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 8

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 80 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110316483

Artikelnummer

SNRXD2EC1111

Herstellernummer

XD2EC1111

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

10 A

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

8

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

80 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

8

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

30 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

sonstige

Kompletter Joystick-Controller-Montagedurchmesser von 30 mm mit 8 Richtungen, 1/2 Wechsler pro Richtung. Es ist Teil der Baureihe Harmony XD-Controller für Hebeanwendungen.