Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2EC3333 MANIPOLATORE - XD2EC3333

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2EC3333 MANIPOLATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 8

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Joysticklänge - 80 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Verriegelung in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110663259

Artikelnummer

SNRXD2EC3333

Herstellernummer

XD2EC3333

Hersteller

SNR

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

8

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Joysticklänge:

80 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

30.5 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

1

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

1

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Manipolatore, Ø30, 8 direzioni, 1 or 2 C/O per direzione. gamma prodotto: Harmony XD2 - tipo di prodotto o componente: controller joystick completo - nome abbreviato: XD2 - diametro di montaggio: 30 mm.