SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2EL1111 MANIPOLATORE - XD2EL1111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 8
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 115 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 8
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110317121
Artikelnummer
SNRXD2EL1111
Herstellernummer
XD2EL1111
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
8
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
115 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
8
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
30 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige


