Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8221 MANIPOLATORE - XD2GA8221

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8221 MANIPOLATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 87 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110611427

Artikelnummer

SNRXD2GA8221

Herstellernummer

XD2GA8221

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

10 A

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

87 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

1

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP66

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

sonstige

Joystick-Controller mit einem Montagedurchmesser von 22 mm. Es ist Teil der Baureihe Harmony XD-Controller für Hebeanwendungen.