Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8441 MANIPOLATORE - XD2GA8441

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8441 MANIPOLATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 3 A

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110611458

Artikelnummer

SNRXD2GA8441

Herstellernummer

XD2GA8441

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

3 A

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

2

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Farbe Frontring:

Chrom

Questo manipolatore completo fa parte della gamma Harmony XD. Presenta 4 direzioni con due contatti NO per direzione e collegamento a vite. È facilmente installabile in un foro standard di 22 mm di diametro o in pulsantiere di tipo XAL e XAP. È progettato per la movimentazione di piccoli materiali, per dispositivi di movimentazione, piattaforme di sollevamento, carrelli elevatori a forche, ecc. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.