Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8451 MANIPOLATORE 4 DIR. 2 NO PER DIR. - XD2GA8451

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8451 MANIPOLATORE 4 DIR. 2 NO PER DIR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 3 A

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 87 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110611472

Artikelnummer

SNRXD2GA8451

Herstellernummer

XD2GA8451

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

3 A

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

87 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

2

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP66

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Manipolatore Ø22 4 direzioni 2 NO per direzione. gamma prodotto: Harmony XB5 - tipo di prodotto o componente: controller joystick completo - nome abbreviato: XD2 - diametro di montaggio: 22 mm.