Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2LC21 MANIPOLATORE 2 DIR. 2 NC PER DIR. - XD2LC21

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2LC21 MANIPOLATORE 2 DIR. 2 NC PER DIR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 100 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110633856

Artikelnummer

SNRXD2LC21

Herstellernummer

XD2LC21

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

10 A

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

100 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

30 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

2

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

sonstige

Harmony XD2LC21 è un manipolatore completo, diametro di montaggio 30 mm e 2 direzioni - 2 NC per direzione. Fa parte della gamma di controller Harmony per applicazioni di sollevamento.