SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2PA22 MANIPOLATORE 2 DIR. TENUTA POS. - XD2PA22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 3 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110611601
Artikelnummer
SNRXD2PA22
Herstellernummer
XD2PA22
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
3 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
1
Farbe Frontring:
Chrom


