SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD4PA1656241 MANIPOLATORE LEVA CORTA 50MM - XD4PA1656241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 0
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Joysticklänge - 0 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110389739
Artikelnummer
SNRXD4PA1656241
Herstellernummer
XD4PA1656241
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
0
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Joysticklänge:
0 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
30 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
sonstige
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige