Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD4PA227 MANIPOLATORE 2 DIR. - XD4PA227

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD4PA227 MANIPOLATORE 2 DIR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 3

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Joysticklänge - 54 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Verriegelung in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110218671

Artikelnummer

SNRXD4PA227

Herstellernummer

XD4PA227

Hersteller

SNR

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

3

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Joysticklänge:

54 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

1

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP66

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Manipolatore 2 direzioni. gamma prodotto: Harmony XDA - tipo di prodotto o componente: controller joystick completo - nome abbreviato: XD4 - Materiale testa: metallo nero - materiale base di fissaggio: zamak - diametro di montaggio: 22 mm - informazioni posizione operatore: 3 posizioni - informazioni direzione operatore: 2 direzioni - tipo e composizione contatti: 1 NO - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta - connessioni - morsetti: morsetti di fissaggio a vite : <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a EN 60947-1, morsetti di fissaggio a vite : > = 1 x 0,22 mm² senza estremità cavo conforme a EN 60947-1. Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....