SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXDAL11131 MANIPOLATORE ANALOGICO 2 DIR. 12-24 VDC - XDAL11131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 59 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110350005
Artikelnummer
SNRXDAL11131
Herstellernummer
XDAL11131
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
59 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Analogausgangssignal konfigurierbar:
ja
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige


