Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXDAL11331 MANIPOLATORE ANALOG. OMNIDIR. 12-24 VDC - XDAL11331

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXDAL11331 MANIPOLATORE ANALOG. OMNIDIR. 12-24 VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 1

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 59 mm

  • Verriegelung in Nullstellung - nein

  • Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110350012

Artikelnummer

SNRXDAL11331

Herstellernummer

XDAL11331

Hersteller

SNR

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

1

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

59 mm

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

ja

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Interruttore di comando joystick Schneider Electric tipo/modello MANIPOLATORE ANALOG. OMNIDIR. 12-24 VDC