Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXDAV11131 MANIPOLATORE ANALOG. 2 DIR. 12-24 VDC - XDAV11131

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXDAV11131 MANIPOLATORE ANALOG. 2 DIR. 12-24 VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 82 mm

  • Verriegelung in Nullstellung - ja

  • Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110350036

Artikelnummer

SNRXDAV11131

Herstellernummer

XDAV11131

Hersteller

SNR

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

82 mm

Verriegelung in Nullstellung:

ja

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

ja

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Questo manipolatore completo fa parte della gamma Harmony XD. Presenta 2 direzioni e collegamento a vite. È facilmente installabile in un foro standard di 22 mm di diametro.