Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXDAV11431 MANIPOLATORE ANALOG. OMNIDIR. 12-24 VDC - XDAV11431

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXDAV11431 MANIPOLATORE ANALOG. OMNIDIR. 12-24 VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 1

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 82 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110350050

Artikelnummer

SNRXDAV11431

Herstellernummer

XDAV11431

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

10 A

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

1

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

82 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Verriegelung in Nullstellung:

ja

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

ja

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

sonstige

Manipolatore analogico - omnidirezionale con asse preferito - 12-24 VDC