SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXEND2611 ELEMENTO CONTATTO 240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3389110607772
Artikelnummer
SNRXEND2611
Herstellernummer
XEND2611
Hersteller
SNR
Contatto pulsantiera pensile 240 VAC 3A XAC. gamma prodotto: Harmony XAC - tipo di prodotto o componente: elemento contatti - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - applicazione blocco contatti: una velocità - tipo blocco contatti: doppio - tipo di operatore: 2 ritorno molla - compatibilità prodotto: XACB, XACM - interblocco meccanico: con interblocco meccanico - tipo e composizione contatti: 2 NO - montaggio del blocco: montaggio anteriore - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta, simultaneo. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..