SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXENT1192 ELEMENTO CONTATTI - XENT1192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3389110426915
Artikelnummer
SNRXENT1192
Herstellernummer
XENT1192
Hersteller
SNR
Il prodotto fa parte della gamma Harmony XAC, un'offerta di pulsantiere pensili per unità di segnalazione in plastica di Ø 22 mm. Il prodotto è un elemento singolo isolato per il circuito di comando. Ha 3 contatti normalmente chiusi. Questo contatto è unelemento isolante con una tensione nominale di isolamento di 400V e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. È progettato per il montaggio frontale con funzionamento a contatto ad azione lenta. Per il collegamento elettrico impiega dei morsetti a vite. Offre una durata meccanica di 1 milioni di cicli di manovre. Peso: 0,05 kg. È adatto al settore industriale e dei servizi, ai paranchi e alle gru mobili. È conforme alle norme CSA c22.2 N.14, UL 508, EN/IEC 60947-5-1 e EN/IEC 60204-32. È compatibile con le pulsantiere pensili XACA. Progettate per la movimentazione meccanica, queste stazioni di comando pensili sono molto resistenti e conformi ai requisiti di sicurezza degli standard IEC. Non sono solo semplici e intuitive, ma anche molto confortevoli da usare per l'operatore.


