Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXESP1031 ELEMENTO DI CONTATTO - XESP1031

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXESP1031 ELEMENTO DI CONTATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110608021

Artikelnummer

SNRXESP1031

Herstellernummer

XESP1031

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Blocco contatti finecorsa XESP, 2 C/O az.scatto, sfalsato, argento placcato. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: blocco cont interr fine corsa - nome abbreviato: XESP - corpo associato: ZC2JC4 - funzionamento dei contatti: a scatto, sfalsato - tipo e composizione contatti: 2 OC. Benefici: .. Applicazioni: ..