Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXGCS49LB201 RFID ANTENN. FISS.22 MULTICOLR LEDS - XGCS49LB201

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXGCS49LB201 RFID ANTENN. FISS.22 MULTICOLR LEDS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 0...13 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 70 mm

  • Speicherart - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119632256

Artikelnummer

SNRXGCS49LB201

Herstellernummer

XGCS49LB201

Hersteller

SNR

Frequenz:

0...13 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

70 mm

Speicherart:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Breite:

40 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

40 mm

Durchmesser:

22 mm

Gewicht:

57 g

Schutzart (IP):

sonstige

Antenna RFID Fissaggio diametro 22 led. gamma prodotto: OsiSense XG - nome stazione compatta RFID: XGCS - frequenza RFID: 13.56 MHz - velocità di trasmissione: 9600 baud...115200 baud (rilevamento automatico) - dimensioni esterne: 40 x 40 x 40 mm - compatibilità prodotto: microchip RFID INSIDE (micropass), microchip RFID STM (CRIX4K), microchip RFID Texas (Tag-it HFI) - distanza di rilevamento nominale: 10...70 mm. Benefici: Pronti per l' apertura?. Ositrack offre la possibilità di conoscere il sistema RFID più aperto all'ampia gamma di reti ed etichette elettroniche (tag) e più semplice da installare, collegare e configurare.... Applicazioni: Settori industriale, logistico, edile… per diverse funzioni: produzione flessibile in fabbrica, tracciabilità, controllo dell'accesso....