Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXIOT11SE5MRCL TRASMETTITORE XIOT C/ 5 ANNI ABBONAMENTO - XIOT11SE5MRCL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXIOT11SE5MRCL TRASMETTITORE XIOT C/ 5 ANNI ABBONAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Indoor - ja

  • Outdoor - ja

  • Max. Reichweite - 10000 m

  • Omnidirektional - nein

  • Anschluss - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119644013

Artikelnummer

SNRXIOT11SE5MRCL

Herstellernummer

XIOT11SE5MRCL

Hersteller

SNR

Indoor:

ja

Outdoor:

ja

Max. Reichweite:

10000 m

Omnidirektional:

nein

Anschluss:

sonstige

Mit Anschlusskabel:

ja

Länge des Anschlusskabels:

2 m

Montageart:

Direktmontage

Höhe:

100 mm

Breite:

50 mm

Tiefe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP66

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

MIMO:

ja

Frequenzband 1:

0.87...0.87 GHz

Dry contact LPWAN transmitter, 5 years subscription included. durata batteria: 13.6 yr 2 frames/day, 2.3 yr 20 frames/day, 4.2 yr 10 frames/day - servizi web: WEB Server - tipo di fissaggio: con viti - altezza: 100 mm - lunghezza: 45 mm - larghezza: 50 mm - peso prodotto: 0,216 kg - campi radiofrequenza: 868 MHz - potenza radio: 14 dBm. Benefici: .. Applicazioni: ..