SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMEP250BD11F TRASD 250 BAR 0,5-4,5V DC G1/4, M12 CO - XMEP250BD11F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Begrenzer - nein
Max. Arbeitsdruck - 250000 hPa
Einschaltdruck - 0...250 bar
Packung
1 ST
EAN
3389119636421
Artikelnummer
SNRXMEP250BD11F
Herstellernummer
XMEP250BD11F
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
250000 hPa
Einschaltdruck:
0...250 bar
Anfangseinstellung:
0...250000 hPa
Ausschaltdruck:
0...250 bar
Endeinstellung:
0...0 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
500 bar
Berstdruck:
1000 bar
Mediumtemperatur:
-30...120 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
5...5 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
25000000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0...0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67


