Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA002A2S11 PRESSOSTATO - XMLA002A2S11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA002A2S11 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Max. Arbeitsdruck - 2500 hPa

  • Einschaltdruck - 0.15...2.5 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110711196

Artikelnummer

SNRXMLA002A2S11

Herstellernummer

XMLA002A2S11

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

nein

Max. Arbeitsdruck:

2500 hPa

Einschaltdruck:

0.15...2.5 bar

Anfangseinstellung:

150...2500 hPa

Ausschaltdruck:

0.02...2.37 bar

Endeinstellung:

20...2370 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0.13 bar

Max. Prüfdruck:

9 bar

Berstdruck:

18 bar

Mediumtemperatur:

0...70 °C

Anschluss:

Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)

Gewindemaß:

1/4 Zoll

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

ja

Mit Display:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

158 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

77.5 mm

Il pressostato elettromeccanico Schneider Electric OSiSense XMLA ha un differenziale fisso per il rilevamento di una singola soglia e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 2,5 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico del pressacavo Pg 13,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per rilevare una singola soglia di pressione dell'aria, dell'acqua dolce, degli oli idraulici, dei fluidi corrosivi e dei prodotti viscosi fino a 70°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 8 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.