SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA004B2S11 PRESSOSTATO - XMLA004B2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Max. Arbeitsdruck - 5000 hPa
Anfangseinstellung - 400...4000 hPa
Max. Prüfdruck - 9 bar
Packung
1 ST
EAN
3389110711387
Artikelnummer
SNRXMLA004B2S11
Herstellernummer
XMLA004B2S11
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Max. Arbeitsdruck:
5000 hPa
Anfangseinstellung:
400...4000 hPa
Max. Prüfdruck:
9 bar
Berstdruck:
18 bar
Mediumtemperatur:
0...160 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
120...120 V
Anfangswert Messbereich Druck:
40000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
400000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP66


