Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA010B2S11 PRESSOSTATO - XMLA010B2S11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA010B2S11 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Arbeitsdruck - 22500 hPa

  • Anfangseinstellung - 600...10000 hPa

  • Berstdruck - 45 bar

  • Mediumtemperatur - 0...0 °C

  • Anfangswert Messbereich Druck - 60000 Pa

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110711578

Artikelnummer

SNRXMLA010B2S11

Herstellernummer

XMLA010B2S11

Hersteller

SNR

Max. Arbeitsdruck:

22500 hPa

Anfangseinstellung:

600...10000 hPa

Berstdruck:

45 bar

Mediumtemperatur:

0...0 °C

Anfangswert Messbereich Druck:

60000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

1000000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Pressostato XMLA, 10 bar, Differenziale fisso, 1 soglia, 1 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensore pressostato elettromeccanico - nome abbreviato: XMLA - dimensione sensore rilevamento pressione: 10 bar - fluido controllato: acqua fresca (0...160°C), aria (0...160°C), olio idraulico (0...160°C) - collegamento elettrico: 1 connettore Pg 13, morsetti di fissaggio a vite 1 x 0,5...2 x 2,5 mm² - calibro AWG: AWG 20...AWG 14 - prodotto per applicazioni specifiche: - - tipo dicircuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale fisso - display locale: con - campo di regolazione punto alto: 0,6...10 bar - campo di regolazione punto basso: 0,1...9,5 bar - massima pressione accidentale ammessa: 22,5 bar - pressione di rottura: 45 bar - attuatore di pressione: membrana - materiali a contatto con fluido: FPM, FKM, ottone - materiale contenitore: lega di zinco - Corrente nominale [In]: 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....