SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA020B2C11 PRESSOSTATO - XMLA020B2C11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Begrenzer - ja
Max. Arbeitsdruck - 25000 hPa
Anfangseinstellung - 700...20000 hPa
Packung
1 ST
EAN
3389110711745
Artikelnummer
SNRXMLA020B2C11
Herstellernummer
XMLA020B2C11
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
25000 hPa
Anfangseinstellung:
700...20000 hPa
Max. Prüfdruck:
45 bar
Berstdruck:
90 bar
Mediumtemperatur:
0...160 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
120...120 V
Anfangswert Messbereich Druck:
70000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
2000000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP65


